Erard - Cordon XLR 5 broches M / XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK - - 2m - 521351

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 5 broches M / XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK -  - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213516

Réf. Sonepar

02111003898

Réf. Fournisseur

521351

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

2 m

Cordon XLR 5 broches M / XLR 3 broches F - connecteurs NEUTRIK - - Câble DMX AES-EBU 1 paire double blindage - 2m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble console lumière DMX512 Réf.721627 (touret de 500 m) / 511627 (vendu au mètre)