fin de vie

Festilight - LITTLE STAR-Motif à suspendre, Ø29,5cm, LED blanc, 230V - 40120-RP0LED

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 295 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185697565

Réf. Sonepar

01183569756

Réf. Fournisseur

40120-RP0LED

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

295 mm

diamètre:

295 mm

LITTLE STAR- Mini motif étoile LED ø29.5cm - 48 LED Blanc - 230V - raccordable et animable - IP44 - LED ECLATANTES, Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360° - Poids 0,5Kg - Usage intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

LITTLE STAR Mini motif étoile LED ø29.5cm 48 LED Blanc 230V raccordable et animable.LED ECLATANTES. Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.