Fosnova - LISET 2.0 encastré 35W blanc Emergency Ip40Ik07 3163lm 4000K - 2230220209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3163 lm
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535141066
Réf. Sonepar
00077514106
Réf. Fournisseur
2230220209
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3163 lm
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
2
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.


