Gewiss - FUSIB.DD E16 6A TEMPOR. - GW72023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
code de couleur - rose
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564032064
Réf. Sonepar
00047403206
Réf. Fournisseur
GW72023
Réf. Commerciale
Gewiss
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
code de couleur:
rose
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.