Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 150 x 4.6 mm en PA66HIRHS noir -T50SOSEC20 - 156-00016

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • couleur - noir

  • épaisseur de bande - 1.3 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026240787

Réf. Sonepar

00816624078

Réf. Fournisseur

156-00016

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

modèle:

crantage extérieur

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip de bordure

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

35...1 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 150 mm par 4.6 mm - T50SOSEC20, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température Noir 105°C, toron mini. 1.0 mm, toron max.35.0, conditionnement par 500