Ledvance - LED SPOT LEDVANCE SUP R63 60 DIM 927 36° E27 4,9W 345lm IRC90 Verre - 048456

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.333 kg CO2 eq.

EAN

4099854048456

Réf. Sonepar

07074404845

Réf. Fournisseur

048456

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

98 mm

désignation de la lampe:

R63

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

intensité lumineuse:

550 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

62.9 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT Verre R63 60 927 - E27 - 36° - 4,9W Equivalence 60W - 345lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables à réflecteur R63 avec culot à vis, lumière du jour. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : E27. Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90. Lampe en verre. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs​ (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs​ (IRC >90)
  • Réduction significative de la lumière bleue
  • Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue
  • Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V
  • Gradable
  • Culot : E27
  • Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90
  • Lampe en verre
  • Zones d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés