fin de vie

Lindy - Câble de conversion USB Type C, mDP & DisplayPort vers HDMI 18G - 38304

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888383042

Réf. Sonepar

01852838304

Réf. Fournisseur

38304

Marque

Lindy

Convertisseur USB Type C, mDP & DisplayPort vers HDMI 18G avec serre-câble

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un appareil source de type C, Mini-DP ou DP à un Câble HDMI® solidement fixé
  • Anneau en acier inoxydable de haute qualité avec toutes les options de connectivité courantes
  • Équipé d'un serre-Câble pour fixer le Câble HDMI®.
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 8bit
  • Garantie de 2 ans
Les attaches de convertisseurs offrent des solutions compactes et sûres pour connecter le convertisseur approprié à un Câble d'affichage, assurant une connectivité simple et efficace pour divers utilisateurs et appareils sources.

Le Lindy USB Type C, mDP & DisplayPort to HDMI® 18G Converter Tether est une solution multi-AV exceptionnelle, comprenant des convertisseurs individuels USB Type C, Mini DP, et DisplayPort to HDMI®. Ces convertisseurs sont solidement attachés à un Câble en acier inoxydable de 15 cm de diamètre, ce qui permet d'y accéder facilement à tout moment. Doté d'une pince intégrée qui s'adapte au Câble HDMI® de l'écran, ce Câble est idéal pour les présentations ou les environnements collaboratifs où plusieurs utilisateurs ont besoin d'une variété de périphériques sources et de connexions. Cette conception garantit que les adaptateurs restent en place, prêts pour l'utilisateur suivant.

Chaque convertisseur est équipé d'un chipset actif, améliorant la compatibilité avec une large gamme de connexions sources et de cartes graphiques, y compris les PC, les ordinateurs portables et les tablettes. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8 bits, ces convertisseurs offrent une expérience de visualisation de premier ordre, ce qui les rend parfaits pour l'apprentissage immersif dans les salles de classe, les affichages attrayants dans les salles de conférence ou les démonstrations dynamiques sur le terrain et les sessions de formation.

Remarque : le serre-Câble HDMI® peut accueillir des Câbles d'un diamètre maximal d'environ 8 mm (0,31 pouce).


Quleques mots du fabricant:

Connectez un périphérique USB Type C, Mini DisplayPort ou DisplayPort à un Câble HDMI® sécurisé.