Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-18GM40-E0-V1 - 326161-0116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inductif diamètre M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050143423972
Réf. Sonepar
01129005057
Réf. Fournisseur
326161-0116
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
51 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...36 V
fréquence de commutation:
1950 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


