Phoenix Contact - Bloc de jonction d'installation triple étage avec raccordement terre - 3214049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
courant assigné In - 28 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de potentiels - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356817790
Réf. Sonepar
00126681779
Réf. Fournisseur
3214049
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...6 mm²
courant assigné In:
28 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de potentiels:
2
mode de pose:
autre
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.2 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
114 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Non


