Schneider Electric - TeSys GV - Coffret metal gv3p cde ro u - GV3PC02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - Coffret metal gv3p cde ro u

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119409940

Réf. Sonepar

01887940994

Réf. Fournisseur

GV3PC02

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

200 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

200 mm

avec couvercle transparent:

Non

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV3L | GV3P - métal - montage en surface - cadenas sur position OFF - poignée rouge - IP65 - 312x181x203.5mm

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Boîtier simple pour GV3
  • Plus facile à installer
  • Expérience client numérique pour les documents techniques