Seifel - Boîtier Illum. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 CC 10x38 Uni+N +T4 mm² - Gris - 48746

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage sur mât

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710282155

Réf. Sonepar

00324102821

Réf. Fournisseur

48746

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage sur mât

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une prise NF + un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise