Siemens IBT - Thermostat ambiance LCD émetteur RF - RDD100.1RF

CopieCopie
Siemens IBT - Thermostat ambiance LCD émetteur RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • raccordement - sans fil

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 1...1 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914094308

Réf. Sonepar

05669002305

Réf. Fournisseur

RDD100.1RF

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5000...5000 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

0

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

85 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

21.7 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance LCD émetteur RF

Les Atouts de l'article:

RDD100.1RFBattery-powered DC 3 V thermostat, no time switch

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.