Siemens Industry - IND COM 3AC500V 50HZ 180A UK4% - 4EU27221CA000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V
courant assigné CA - 162...162 A
inductance assignée - 0.156 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869938516
Réf. Sonepar
00080993851
Réf. Fournisseur
4EU27221CA000AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant assigné CA:
162...162 A
inductance assignée:
0.156 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
220.5 A
tension de court-circuit relative uk:
4 %


