Somfy - Cadre Smoove® blanc laqué - 9015022

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cadre Smoove® blanc laqué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 56 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849506964

Réf. Sonepar

00242015022

Réf. Fournisseur

9015022

Marque

Somfy

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Cadre Smoove® blanc laqué

Les Atouts de l'article:

Cadre de finition pour module de commande SMOOVE io et RTS.Intégration à tous les décors grâce à des finitions contemporaines.Fixation du module par clippage.Vendu à l'unité.Matière: PVC