Targetti - CCTLed SMART HE 17W FACE 27K 1-10V - 1T6995D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518009561
Réf. Sonepar
00092801359
Réf. Fournisseur
1T6995D
Marque
Targetti
puissance du système:
17 W
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6995D
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled smart he 17w face 27k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.



