Targetti - LEDPANEL TONDO SOSP. D 60 35W 4000K - LP60TSPNW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905850685

Réf. Sonepar

00092585068

Réf. Fournisseur

LP60TSPNW

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

LEDPANEL TONDO SOSP. ø 60 35W 4000K