U Power - NEON Yellow Fluo - Lot de 3 par taille - couleur - HL198YF3XL

CopieCopie
U Power - NEON Yellow Fluo - Lot de 3 par taille - couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - XL

  • couleur - jaune

  • matériau - coton

  • jetable - Non

  • poids du matériau - 145 g/m²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546444566

Réf. Sonepar

07765003207

Réf. Fournisseur

HL198YF3XL

Marque

U Power

taille (US/CA):

XL

couleur:

jaune

matériau:

coton

jetable:

Non

poids du matériau:

145 g/m²

lavable en machine:

Oui

NEON Yellow Fluo - Lot de 3 par taille - couleur