Wago Contact - Centrale de mesure 3PH-P 3x400/690 V/1 A M RTU - 2857-570/024-001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • nombre de phases - 3

  • charge de phase - égal

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143827539

Réf. Sonepar

00093382753

Réf. Fournisseur

2857-570/024-001

Marque

Wago Contact

finition de la solution analogique:

autre

nombre de phases:

3

charge de phase:

égal

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

Centrale de mesure 3PH-P 3x400/690 V/1 A M RTU

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune