Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 0 lot 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
largeur - 20 mm
hauteur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560006520
Réf. Sonepar
00081003039
Réf. Fournisseur
AE0J
Réf. Commerciale
Catu
couleur
jaune
largeur
20 mm
hauteur
120 mm
Vignette aluminium avec marquage du chiffre 0. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.
Les Atouts de l'article:
chiffre 0, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet, lettre A, chiffres 0 à 9, 12 x 20 mm, relief