Catu - piquet allongeable galva mod.16mm-1,50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1500 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3597560049169
Réf. Sonepar
00081000205
Réf. Fournisseur
AG15
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
longueur
1500 mm
diamètre
16 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D- bouterolle enfoncement CH, CH-L,CH-MP-manchon MA-pointe PI.