Catu - piquet autoraccordable inox diametre 16m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier inoxydable (V4A)
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3597560048599
Réf. Sonepar
00081510970
Réf. Fournisseur
AMI10
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
longueur
1000 mm
diamètre
16 mm
matériau
acier inoxydable (V4A)
Piquet de terre auto allongeable acier inoxydable. Acier EN1.4028. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B-CHROM- Bouterolle enfoncement CH-LMZ, CH-MZ, CH-MP