Catu - surgants,domaine bt taille 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 12
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
qualité du matériau - cuir de chèvre
type de fermeture - fermeture velcro
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560061925
Réf. Sonepar
00081005782
Réf. Fournisseur
CG98112
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant
12
couleur
gris
protection contre les risques mécaniques
Oui
qualité du matériau
cuir de chèvre
type de fermeture
fermeture velcro
type de conditionnement
paire
Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 12
Les Atouts de l'article:
Protection mécanique de qualitéCuir “de caprin” pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté” avec languette de serrage agrippante