Catu - vat lumineux cei 10-30kv telescopique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...30 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
fréquence - 50...60 Hz
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560060454
Réf. Sonepar
00081006045
Réf. Fournisseur
CL46510302
Réf. Commerciale
Catu
tension nominale (Un)
10...30 kV
type d'affichage
acoustique et optique
modèle
1 pôle
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
avec mécanisme de test intégré
Oui
lieu d'utilisation
installations intérieures
application
appareillage de connexion et ligne aérienne
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Indication lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz. Vé de contact. Longueur perche déployée : 1,18 m. Longueur perche repliée : 0,75 m. Etui souple.