Catu - cable cuivre 25mm2 gaine silicone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 6 kA
pour section transversale de corde - 25...25 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560019407
Réf. Sonepar
00081505180
Réf. Fournisseur
M2425S
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
6 kA
pour section transversale de corde
25...25 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 6 (kA-1 s). Section 25 mm². 0,27 kg-m.