Catu - cable alu 150mm2 gaine pvc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 20 kA
pour section transversale de corde - 150...150 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560001822
Réf. Sonepar
00081505290
Réf. Fournisseur
M28150
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
20 kA
pour section transversale de corde
150...150 mm²
Câble aluminium avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 20 (kA-1 s). Section 150 mm². 0,51 kg-m.