Catu - cle a oeil contre coudee isolee cei 12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 12 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022933
Réf. Sonepar
00081507360
Réf. Fournisseur
MO68112
Réf. Commerciale
Catu
largeur de clé, grand format
12 mm
clé unilatérale
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
coudé
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.