Catu - lampe frontale a led atex cat2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
ANSI - AAA
nombre de batteries - 3
batteries fournies - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560012880
Réf. Sonepar
00081911210
Réf. Fournisseur
MS126
Réf. Commerciale
Catu
modèle
lampe de chapeau
ANSI
AAA
nombre de batteries
3
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
Lampe frontale 3 LED. ATEX Zone 0 (Catégorie 1). Se portant sur la tête ou sur les différents modèles de casques. 14 - 30 lm. Durée d?éclairage : 47 heures (intensité faible) et 19 heures (intensité forte).