Catu - griffe orientable 5-28mm 14.5ka emb c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 14.5 kA
pour section transversale de corde - 10...50 mm²
zone de serrage - 5...28 mm
type de connexion - universel
application - côté phase
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560025798
Réf. Sonepar
00081509930
Réf. Fournisseur
MT8142
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
14.5 kA
pour section transversale de corde
10...50 mm²
zone de serrage
5...28 mm
type de connexion
universel
application
côté phase
Pince MALT-MCC orientable pour conducteur. Icc: 14,5 kA-1s. Capacité: Ø 5 à 28 mm. Avec embout C, hexagonal mâle, pour fixation sur perche. Conforme IEC 61230.