Catu - chaussures a semelle isol haute hiv t46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 46
type de fermeture - lacets
couleur - noir
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560057126
Réf. Sonepar
00081005712
Réf. Fournisseur
MV22346
Réf. Commerciale
Catu
type
botte
pointure
46
type de fermeture
lacets
couleur
noir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
Chaussures de sécurité, hautes, modèle cuir, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 46. Imperméable. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens, l'industrie, sols gras et lisses.