Catu - multimetre numerique catiii 600v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 1000 A
plage de mesure du courant max. CC - 1000 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560040487
Réf. Sonepar
00081913380
Réf. Fournisseur
MX701
Réf. Commerciale
Catu
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
1000 A
plage de mesure du courant max. CC
1000 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1 µA
plus petite résolution, courant continu
1 µA
sélection de la plage de mesure
automatique
plus petite résolution, résistance
1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
400 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,1 Hz
plage de mesure de la résistance max.
20 MOhm
mesure de la température
Oui
plage de mesure de la température max.
1000 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
plage de mesure de la capacité max.
1000 µF
plus petite résolution, capacité
0,001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
Multimètre à affichage LCD. Permet de mesurer les tensions AC-DC, les courants AC-DC ainsi que les résistances, les capacités et la température. Extinction automatique, mesure des valeurs max.