Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 6mm cle identique A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560066838
Réf. Sonepar
00081006683
Réf. Fournisseur
PP638BA1
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
acier
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
38 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation plastique bleu. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø6 mm- H38 mm. Clé numéro A1. Marquage : recto par pictogramme Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir