Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
force de préhension - 800...800 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
avec plaque d'ancrage - Oui
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211005327
Réf. Sonepar
00327000069
Réf. Fournisseur
BO800RN
Réf. Commerciale
Cdvi
force de préhension
800...800 N
type de construction
angulaire
mode de pose
montage en saillie
avec plaque d'ancrage
Oui
montage mural
Oui
montage au sol
Non
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
antidéflagration
Non
Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937
Les Atouts de l'article:
brevetéNF S 61-937 (24V)fonctionne en 12 ou 24Vforce du bandeau : 2 x 400 kgsignal NO/NF intégréIP56profils pré-percés (réglables)ventouse pré-installée sur le poteau techniquelargeur recouvrant les anciennes installations Bandeau ventouse électromagnétique (2 x 400 kg) bouchons pour les extrémités de poignées et poteau technique.options :- 3 ventouses 400 kg (force : 1 200 kg - 12/24V DC)- pose sur porte en verre UBKU et UBK25- teinte RAL, coupedimensions (L x l x P) : 600 x 126 x 68 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 24V DC : 275 mA (par ventouse)- 48V DC : 275 mA (pour les 2 ventouses)