Cellpack - Extrémité CHE-I 24kV/240-500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311046662
Réf. Sonepar
01294194043
Réf. Fournisseur
194043
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
1
type de terminaison de câble
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
matériau isolant
plastique
avec conducteur de protection
Oui
cosse de câble incluse
Non
forme de cosse
sans
section nominale
240...500 mm²
Extrémité unipolaire intérieure, pour câbles unipolaires à isolation synthétique