fin de vie
Cellpack - EASY4 V (EASYCELL)

Cellpack - EASY4 V (EASYCELL)

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311158273

Réf. Sonepar

01294309446

Réf. Fournisseur

309446

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal

6...16 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

6...16 mm²

nombre de conducteurs

5

type

branchement traversant

modèle

gel

sans halogène

Oui

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire

0...0 mm

diamètre du câble principal

0...0 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

connecteur à vis

adapté à

autre

Boîte de jonction BT avec gel silicone et connecteurs à vis, IP 68 (maxi 5x16mm²)