Centaure - Marchepied double acces ALPHA 2x3 marches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
à volée double - Oui
hauteur debout - 2.2 m
nombre de marches - 3
en deux pièces - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3172964516037
Réf. Sonepar
06024451603
Réf. Fournisseur
451603
Réf. Commerciale
Centaure
matériau
aluminium
à volée double
Oui
hauteur debout
2.2 m
nombre de marches
3
en deux pièces
Non
rabattable
Oui
avec plate-forme
Oui
Marchepied double accès ALPHA 2x3 marches
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans Conforme à la norme EN 131 Fabriqué en France Usage professionnel intensif