Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR D'ENERGIE ULYS MD45 MID 230Vac 45A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 45 A
courant maximal (Imax) - 45 A
tension nominale (Un) N-L - 195...243 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00164000405
Réf. Fournisseur
P01330754
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
45 A
courant maximal (Imax)
45 A
tension nominale (Un) N-L
195...243 V
modèle
mesure directe
fréquence
45...55 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
indice de protection (IP)
IP51
Degré de protection (NEMA)
1
COMPTEUR ULYS MD45-M