Chauvin Arnoux - CA 6424 Ctl de terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001601
Réf. Sonepar
00087300160
Réf. Fournisseur
P01127014
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Non
mesure de faible résistance
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
imprimante intégrée
Non
affichage de la valeur limite
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
interface
Non
interface Bluetooth
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
tension d'essai
0.1...600 V
courant de test
0.5...1 A
fréquence des tests
128...256 Hz
indice de protection (IP)
IP65
Contrôleur de Terre 2P/3P (50kOhms) ; mesure V parasite 600V; Alarme et mesure sur RH & U-SE ; Mesure I de 0.5mA à 60A (optionnel) ; Alim. par 6 bat. NiMH, Recharge secteur USB - Dim 223x126x70mm - 1kg - IP65 - IEC 61557-1/-5, 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur de terre 3P
- R-2P 50kΩ
- Terre 3P 50 kΩ
- Stabilisation automatique de la mesure
- Mode mono-coup ou permanent
- Moyenne et écart des mesures 52%-62%-72%
- Mesure de la résistance des piquets H et S
- Mesure de Tension jusqu'à 600 VAC
- Mesure des courants de 0,5mA à 60,00A (via pince optionnelle)
- Batteries NiMH - chargeur intégré via secteur, port USB ou prise allume cigare
- 600V CAT IV
- IP 65