Chauvin Arnoux - TESTEUR ROTATION C.A 6608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - LCD
affichage des trois phases - Oui
fréquence - 15...400 Hz
tension - 40...850 V
détection sans contact du sens de rotation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171413906
Réf. Sonepar
00087000049
Réf. Fournisseur
P01191304
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
LCD
affichage des trois phases
Oui
fréquence
15...400 Hz
tension
40...850 V
détection sans contact du sens de rotation
Non
testeur de sens de rotation de moteur
Oui
CA 6608 Testeur de rotation de phase
Les Atouts de l'article:
- Testeur de rotation de phase
- Tension de fonctionnemlent 40 à 850 VAC entre phases
- Plage de fréquence 15 à 400 Hz
- Auto alimenté par les entrées mesure
- 600V CAT III
- IP 40