Chauvin Arnoux - CA 5293 Multimètre graphique TRMS 100kps 200KHz USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - graphique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653005678
Réf. Sonepar
00087300567
Réf. Fournisseur
P01196803
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
graphique
plus petite résolution, tension alternative
0,001 mV
plus petite résolution, tension continue
0,001 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,01 µA
plus petite résolution, courant continu
0,01 µA
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,001 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
5000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
indication analogique en barres
Oui
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
50 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Oui
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1200 °C
plus petite résolution, mesure température
autre
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
10000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0...100 MOhm
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mesure de valeurs relatives
Oui
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Non
interface IR
Oui
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP67
MULTIMETRE GRAPHIQUE COULEUR 320X240 Pix 100KPTS TRMS - USB Tension 1000V AC/DC BP 200KHZ 0,02%, COURANT 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 30000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH
Les Atouts de l'article:
- Multimètre TRMS Graphique 100 000 points couleur
- Sélection automatique ou manuelle des gammes - affichage 4 mesures simultanées
- Commutateur électronique avec éclairage
- Tension basse impédance
- 1000V bande passante 200KHz / 10A bande passante 50KHz et position pince A >10 A
- Etanche IP67
- Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
- Température PT et TK/TJ
- Frequence 5MHz
- Mem 30 000 mesures - soft SXDMM+Appli ANDROID
- Forme onde 10Hz à 600Hz
- CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Communication USB ou BT selon modèle
- livré avec cordons et batteries Ni-MH+chargeur