Chauvin Arnoux - Kit accessoires de test pour DMM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
accessoire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171416501
Réf. Sonepar
00087000156
Réf. Fournisseur
P01295459Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Kit d'accessoires de mesure pour électricien comprenant 2 Pointes de touche surmoulées CAT IV, 2 cordons PVC (rouge/noire) surmoulés fiches male droite-male coudée 1,5 m, 2 pinces crocodiles, 2 pointes de touche D4mm surmoulées CAT II
Les Atouts de l'article:
- Ensemble de cordon(s) et d'accessoire(s) de mesure pour électricien
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
- Jeu de 2
- Pointe : Ø4 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15 A / 300V CAT II
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15 A / 300V CAT II
- Cordon(s) de mesure PVC
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle coudée Ø4 mm isolée / fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Pince(s) crocodile(s)
- Jeu de 2
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15A / 1000V CAT IV