Chauvin Arnoux - Capteur SK15 surface droit -50+900°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 130 mm
plage de mesure - -50...900 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415160
Réf. Sonepar
00087652920
Réf. Fournisseur
P03652920
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
130 mm
plage de mesure
-50...900 °C
SK15 Capteur thermocouple K de surface avec embout D8 mm à ressort, -50°C à +900°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K de surface à ressort
- Mesure de -50 °C à 900 °C
- Longueur 13 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF