fin de vie
Chromex - Deco. Cadeau Holomagic 15x15

Chromex - Deco. Cadeau Holomagic 15x15

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de luminaire - autre

  • avec interrupteur - Non

  • mode de pose - autre

  • adapté à un montage en applique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3184550505745

Réf. Sonepar

00124050574

Réf. Fournisseur

050574

Réf. Commerciale

Chromex

couleur du boîtier/corps

autre

type de luminaire

autre

avec interrupteur

Non

mode de pose

autre

adapté à un montage en applique

Non

orientable

Non

PLIABLE

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

16

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

couleur de la lumière

multicolore

largeur

150 mm

hauteur/profondeur

150 mm

longueur

150 mm

Déco. Cadeau Holomagic 15x15x15cm 16 LED Multi fixe 230-24V INT