fin de vie
Chromex - Guirl. Scint. 230V 20m BF 200 LED 20% Scint.

Chromex - Guirl. Scint. 230V 20m BF 200 LED 20% Scint.

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3184550507657

Réf. Sonepar

00124050765

Réf. Fournisseur

050765

Réf. Commerciale

Chromex

Guirl. Scint. 230V 20m BF 200 LED 20% Scint.