fin de vie
Chromex - Guirl. Fixe 230V 20m BF 200 LED Fixe

Chromex - Guirl. Fixe 230V 20m BF 200 LED Fixe

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 20 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de raccordement - 17 W

  • modèle - guirlande lumineuse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3184550588960

Réf. Sonepar

00124058896

Réf. Fournisseur

058896

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale

20 m

tension nominale (Un)

230...230 V

puissance de raccordement

17 W

modèle

guirlande lumineuse

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur

blanc

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de points lumineux

200

source lumineuse fournie

Oui

à coupler/juxtaposer

Oui

Guirlande 20m 200 LED blanches Fixes 230V INT-EXT Cb VE