Collingwood - H4 Lite, encastre orientable noir mat, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351549239
Réf. Sonepar
05066154923
Réf. Fournisseur
DLT522BLK5530
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
4.1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
460 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
460...460 lm
puissance de lampe acceptée
4...4 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
47 mm
diamètre externe
90 mm
efficience du luminaire
112 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H4 Lite, encastré orientable noir mat, 3000K