Indigo Lighting - GL038 2,9W 3000K 40° IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.9 W
flux lumineux utile - 290 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351533085
Réf. Sonepar
05066153308
Réf. Fournisseur
GL038DWBM30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
2.9 W
flux lumineux utile
290 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
56 mm
diamètre externe
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Encastré de sol rond.