Collingwood - JOLLY700, alimentation LED 700mA pour 10 LED de 3W max, dimmable, IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2...46 V
courant de sortie - 700...700 mA
adapté à un courant constant - Oui
variation 1-10V - Oui
boîtier - boîtier en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173114763
Réf. Sonepar
05066311476
Réf. Fournisseur
JOLLY700
Réf. Commerciale
Collingwood
tension de sortie
2...46 V
courant de sortie
700...700 mA
adapté à un courant constant
Oui
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
103 mm
largeur
67 mm
hauteur
22 mm
Alimentation LED 700mA pour 10 LED de 3W max, dimmable, IP20
Les atouts de l'article:
Possibilité de synchroniser jusqu’à 10 produits avec le câble fourni
Les atouts de la gamme:
Gamme d'alimentations parfaite pour tous les produits à courant constant de 700mA
Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures
Choix de variation disponible