Collingwood - Couronnne de 5m de ruban RGBW 4000K IP20 15W par metre et 12mm de largeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351522683
Réf. Sonepar
05066002850
Réf. Fournisseur
LSR0540050
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
5 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
350 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
multicolore
source lumineuse
LED non interchangeable
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
12 mm
auto-adhésif
Oui
Couronnne de 5m (ou 500cm) ruban RGBW 4000K souple IP20 auto-adhésif, avec une puissance de 15W par mètre et 12mm de largeur, LED tous les 20mm