Collingwood - Couronne de 5m de ruban LED IP44, 4000K 4,8W par metre, emballage libre-service
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 415 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351527336
Réf. Sonepar
05066152733
Réf. Fournisseur
LSV4240050
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
415 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
angle de rayonnement
120 °
appareillage
driver LED tension constante
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
8 mm
auto-adhésif
Oui
Couronne de 5m de ruban LED souple IP44 4000K, auto-adhésif à tension constante, avec une puissance de 4,8W par mètre et 8mm de largeur, point de coupe tous 100mm, livrée dans un sac antistatique pour faciliter la vente en libre -service