Collingwood - Couronne de 5m de ruban LED IP44, 3000K 14,4W par metre, emballage libre-service
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351529095
Réf. Sonepar
05066152909
Réf. Fournisseur
LSV4430050
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1100 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
angle de rayonnement
100 °
appareillage
driver LED tension constante
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
auto-adhésif
Oui
Couronne de 5m de ruban LED souple IP44 3000K, auto-adhésif à tension constante, puissance de 14,4W par mètre et 8mm de largeur, point de coupe tous les 100mm, livrée dans un sac antistatique pour faciliter la vente en libre-service